Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Staal Open 603

  • ERIKS:12478258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,56

-

50+

€ 10,45

9.61%

100+

€ 9,21

20.29%

200+

€ 8,64

25.27%

500+

€ 8,35

27.78%

1000+

€ 7,53

34.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
603
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.571 kN
Statisch draaggetal
0.189 kN