€ 11,23/ stukexcl. btw
€ 13,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,23 | - |
50+ | € 10,04 | 10.60% |
100+ | € 8,93 | 20.49% |
200+ | € 8,10 | 27.84% |
500+ | € 7,53 | 32.96% |
1000+ | € 6,91 | 38.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 625 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |