Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht 699 2RS VA

  • ERIKS:11833185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 31,70/ stukexcl. btw

€ 38,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,70

-

50+

€ 28,54

9.98%

100+

€ 25,13

20.74%

200+

€ 21,59

31.91%

500+

€ 19,08

39.81%

1000+

€ 17,52

44.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
699