Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht 623 2RS VA

  • ERIKS:12478301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,19/ stukexcl. btw

€ 24,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,19

-

50+

€ 17,89

11.42%

100+

€ 15,79

21.79%

200+

€ 13,28

34.22%

500+

€ 11,80

41.56%

1000+

€ 10,65

47.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
62
Type
623