Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht 609 2RS VA

  • ERIKS:11832516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 34,05/ stukexcl. btw

€ 41,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,05

-

50+

€ 30,80

9.53%

100+

€ 27,96

17.87%

200+

€ 23,60

30.68%

500+

€ 21,92

35.63%

1000+

€ 20,73

39.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
609