Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht 606 2RS VA

  • ERIKS:12478294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 25,33/ stukexcl. btw

€ 30,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,33

-

50+

€ 23,03

9.10%

100+

€ 20,97

17.21%

200+

€ 14,68

42.05%

500+

€ 13,78

45.62%

1000+

€ 12,63

50.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
606