€ 20,97/ stukexcl. btw
€ 25,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,97 | - |
50+ | € 18,67 | 10.97% |
100+ | € 16,74 | 20.20% |
200+ | € 13,57 | 35.29% |
500+ | € 12,95 | 38.25% |
1000+ | € 11,80 | 43.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 85 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.185 kN |
Statisch draaggetal | 0.072 kN |