Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Roestvaststaal Open MR 84 VA

  • ERIKS:12478532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,97/ stukexcl. btw

€ 25,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,97

-

50+

€ 18,67

10.97%

100+

€ 16,74

20.20%

200+

€ 13,57

35.29%

500+

€ 12,95

38.25%

1000+

€ 11,80

43.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 84
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
2 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.336 kN
Statisch draaggetal
0.113 kN