Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Roestvaststaal Open MR 83 VA

  • ERIKS:11835973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,78

-

50+

€ 12,38

10.16%

100+

€ 10,98

20.29%

200+

€ 8,93

35.21%

500+

€ 8,64

37.31%

1000+

€ 7,77

43.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 83
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
2.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.336 kN
Statisch draaggetal
0.113 kN