€ 18,42/ stukexcl. btw
€ 22,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,42 | - |
50+ | € 16,74 | 9.15% |
100+ | € 14,97 | 18.76% |
200+ | € 11,80 | 35.94% |
500+ | € 11,23 | 39.06% |
1000+ | € 10,45 | 43.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 74 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.217 kN |
Statisch draaggetal | 0.086 kN |