€ 16,45/ stukexcl. btw
€ 19,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,45 | - |
50+ | € 14,68 | 10.73% |
100+ | € 12,95 | 21.25% |
200+ | € 10,45 | 36.49% |
500+ | € 10,04 | 38.98% |
1000+ | € 9,21 | 44.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 72 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.328 kN |
Statisch draaggetal | 0.103 kN |