€ 17,27/ stukexcl. btw
€ 20,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,27 | - |
50+ | € 15,59 | 9.76% |
100+ | € 13,78 | 20.24% |
200+ | € 11,23 | 35.00% |
500+ | € 10,65 | 38.33% |
1000+ | € 9,79 | 43.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 63 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.178 kN |
Statisch draaggetal | 0.059 kN |