€ 21,92/ stukexcl. btw
€ 26,52incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,92 | - |
50+ | € 19,57 | 10.70% |
100+ | € 17,27 | 21.20% |
200+ | € 13,57 | 38.08% |
500+ | € 12,63 | 42.39% |
1000+ | € 11,56 | 47.27% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 52 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 5 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.144 kN |
Statisch draaggetal | 0.04 kN |