Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Roestvaststaal Open MR 148 VA

  • ERIKS:12478517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,03/ stukexcl. btw

€ 20,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,02

-

50+

€ 15,26

10.40%

100+

€ 13,78

19.09%

200+

€ 11,23

34.07%

500+

€ 10,65

37.44%

1000+

€ 9,79

42.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 148
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
3.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.694 kN
Statisch draaggetal
0.309 kN