€ 17,03/ stukexcl. btw
€ 20,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,02 | - |
50+ | € 15,26 | 10.40% |
100+ | € 13,78 | 19.09% |
200+ | € 11,23 | 34.07% |
500+ | € 10,65 | 37.44% |
1000+ | € 9,79 | 42.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 128 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.462 kN |
Statisch draaggetal | 0.219 kN |