€ 14,44/ stukexcl. btw
€ 17,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,44 | - |
50+ | € 12,95 | 10.29% |
100+ | € 11,56 | 19.95% |
200+ | € 9,50 | 34.19% |
500+ | € 8,93 | 38.17% |
1000+ | € 8,10 | 43.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 106 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 2.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.422 kN |
Statisch draaggetal | 0.174 kN |