Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Roestvaststaal Open MR 105 VA

  • ERIKS:12478509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,42/ stukexcl. btw

€ 22,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,42

-

50+

€ 16,74

9.15%

100+

€ 14,97

18.76%

200+

€ 11,80

35.94%

500+

€ 11,23

39.06%

1000+

€ 10,45

43.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MR
Type
MR 105
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.366 kN
Statisch draaggetal
0.135 kN