€ 18,67/ stukexcl. btw
€ 22,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,67 | - |
50+ | € 16,74 | 10.36% |
100+ | € 14,97 | 19.84% |
200+ | € 11,80 | 36.80% |
500+ | € 11,23 | 39.88% |
1000+ | € 10,45 | 44.05% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MR |
Type | MR 104 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 3 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.604 kN |
Statisch draaggetal | 0.218 kN |