Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Roestvaststaal Open 696 VA

  • ERIKS:12478352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,19/ stukexcl. btw

€ 24,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,19

-

50+

€ 17,89

11.42%

100+

€ 16,12

20.16%

200+

€ 9,79

51.54%

500+

€ 9,50

52.95%

1000+

€ 8,64

57.23%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
696
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
1.139 kN
Statisch draaggetal
0.418 kN