€ 15,59/ stukexcl. btw
€ 18,86incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,59 | - |
50+ | € 14,11 | 9.50% |
100+ | € 12,63 | 18.99% |
200+ | € 8,93 | 42.73% |
500+ | € 8,35 | 46.45% |
1000+ | € 7,77 | 50.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 695 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.915 kN |
Statisch draaggetal | 0.346 kN |