Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager Roestvaststaal Open 692 VA

  • ERIKS:11833162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,97/ stukexcl. btw

€ 18,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,97

-

50+

€ 12,95

13.46%

100+

€ 10,98

26.63%

200+

€ 10,45

30.20%

500+

€ 10,04

32.94%

1000+

€ 9,21

38.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
692
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
2 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
2.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.281 kN
Statisch draaggetal
0.079 kN