€ 17,03/ stukexcl. btw
€ 20,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,02 | - |
50+ | € 15,26 | 10.40% |
100+ | € 13,78 | 19.09% |
200+ | € 8,93 | 47.58% |
500+ | € 8,35 | 50.98% |
1000+ | € 7,77 | 54.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 688 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |