€ 29,36/ stukexcl. btw
€ 35,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,36 | - |
50+ | € 27,96 | 4.77% |
100+ | € 26,73 | 8.97% |
200+ | € 25,13 | 14.42% |
500+ | € 23,60 | 19.62% |
1000+ | € 21,59 | 26.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 681 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 1 mm |
Buitendiameter | 3 mm |
Breedte | 1 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |