€ 19,33/ stukexcl. btw
€ 23,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,33 | - |
50+ | € 17,27 | 10.63% |
100+ | € 15,59 | 19.35% |
200+ | € 12,63 | 34.67% |
500+ | € 12,09 | 37.44% |
1000+ | € 10,98 | 43.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 626 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.986 kN |
Statisch draaggetal | 0.717 kN |