€ 17,27/ stukexcl. btw
€ 20,90incl. btw
114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,27 | - |
50+ | € 15,79 | 8.57% |
100+ | € 14,11 | 18.33% |
500+ | € 12,63 | 26.90% |
1000+ | € 11,56 | 33.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | MF |
Type | MF 126 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.716 kN |
Statisch draaggetal | 0.295 kN |