Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht MF 117 2Z

  • ERIKS:12478459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,73/ stukexcl. btw

€ 25,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,73

-

50+

€ 18,42

11.12%

100+

€ 15,79

23.81%

200+

€ 14,68

29.17%

500+

€ 13,28

35.92%

1000+

€ 12,63

39.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
MF
Type
MF 117
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Dynamisch draaggetal
0.455 kN
Statisch draaggetal
0.202 kN