Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 699 2Z

  • ERIKS:12478451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,33/ stukexcl. btw

€ 23,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,33

-

50+

€ 17,27

10.63%

100+

€ 15,59

19.35%

200+

€ 13,57

29.78%

500+

€ 13,28

31.28%

1000+

€ 12,09

37.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
699
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
2.467 kN
Statisch draaggetal
1.081 kN