Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 696 2Z

  • ERIKS:11833469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 18,42/ stukexcl. btw

€ 22,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,42

-

50+

€ 16,45

10.72%

100+

€ 14,68

20.30%

200+

€ 12,63

31.46%

500+

€ 12,09

34.36%

1000+

€ 10,98

40.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
696
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.2 mm
Dynamisch draaggetal
1.34 kN
Statisch draaggetal
0.523 kN