€ 20,73/ stukexcl. btw
€ 25,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,73 | - |
50+ | € 18,42 | 11.12% |
100+ | € 16,45 | 20.65% |
200+ | € 12,63 | 39.08% |
500+ | € 12,09 | 41.66% |
1000+ | € 10,98 | 47.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 694 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.957 kN |
Statisch draaggetal | 0.35 kN |