€ 26,73/ stukexcl. btw
€ 32,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,73 | - |
50+ | € 22,78 | 14.76% |
200+ | € 18,67 | 30.14% |
500+ | € 17,89 | 33.08% |
1000+ | € 16,12 | 39.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 69 |
Type | 692 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2.5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 3.5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.9 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.328 kN |
Statisch draaggetal | 0.103 kN |