Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 691 X 2Z

  • ERIKS:12478426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 27,96/ stukexcl. btw

€ 33,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,96

-

50+

€ 25,33

9.41%

100+

€ 23,03

17.65%

200+

€ 22,54

19.40%

500+

€ 21,59

22.80%

1000+

€ 19,82

29.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
69
Type
691
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
1.5 mm
Buitendiameter
5 mm
Breedte
2.6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.8 mm
Dynamisch draaggetal
0.169 kN
Statisch draaggetal
0.05 kN