€ 19,57/ stukexcl. btw
€ 23,68incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,57 | - |
50+ | € 17,52 | 10.50% |
100+ | € 15,79 | 19.32% |
200+ | € 12,63 | 35.49% |
500+ | € 12,09 | 38.22% |
1000+ | € 10,98 | 43.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 689 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.327 kN |
Statisch draaggetal | 0.668 kN |