Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 688 2RS

  • ERIKS:12478422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 27,96/ stukexcl. btw

€ 33,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,96

-

50+

€ 25,33

9.41%

100+

€ 21,59

22.80%

200+

€ 16,12

42.35%

500+

€ 14,44

48.37%

1000+

€ 11,56

58.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
688
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.1 mm
Dynamisch draaggetal
1.252 kN
Statisch draaggetal
0.592 kN