Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 687 2RS

  • ERIKS:12478418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,08/ stukexcl. btw

€ 23,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,08

-

50+

€ 16,74

12.29%

100+

€ 14,97

21.57%

200+

€ 12,63

33.83%

500+

€ 12,09

36.64%

1000+

€ 10,98

42.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
687
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.1 mm