Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 686 2Z

  • ERIKS:12465196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,27

-

50+

€ 15,59

9.76%

100+

€ 13,78

20.24%

200+

€ 13,28

23.10%

500+

€ 12,09

29.99%

1000+

€ 10,98

36.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
686
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.1 mm
Dynamisch draaggetal
1.082 kN
Statisch draaggetal
0.442 kN