€ 15,26/ stukexcl. btw
€ 18,46incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,26 | - |
50+ | € 13,57 | 11.05% |
100+ | € 12,09 | 20.75% |
200+ | € 11,56 | 24.25% |
500+ | € 10,98 | 28.02% |
1000+ | € 10,04 | 34.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 684 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.641 kN |
Statisch draaggetal | 0.227 kN |