Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 683 2Z

  • ERIKS:12478407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,59/ stukexcl. btw

€ 18,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,59

-

50+

€ 13,78

11.61%

100+

€ 12,09

22.43%

200+

€ 11,56

25.86%

500+

€ 10,98

29.55%

1000+

€ 10,45

32.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
683
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.8 mm
Dynamisch draaggetal
0.311 kN
Statisch draaggetal
0.112 kN