€ 25,13/ stukexcl. btw
€ 30,41incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,13 | - |
50+ | € 22,54 | 10.31% |
100+ | € 19,82 | 21.11% |
200+ | € 18,67 | 25.69% |
500+ | € 17,89 | 28.82% |
1000+ | € 16,12 | 35.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 68 |
Type | 682 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2.5 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 2.6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.209 kN |
Statisch draaggetal | 0.074 kN |