Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 681 X 2Z

  • ERIKS:12478396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 26,52/ stukexcl. btw

€ 32,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,52

-

50+

€ 24,18

8.82%

100+

€ 21,92

17.36%

200+

€ 21,34

19.53%

500+

€ 20,73

21.85%

1000+

€ 18,67

29.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
68
Type
681
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
1.5 mm
Buitendiameter
4 mm
Breedte
2 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
0.6 mm
Dynamisch draaggetal
0.112 kN
Statisch draaggetal
0.033 kN