€ 22,78/ stukexcl. btw
€ 27,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,78 | - |
50+ | € 20,48 | 10.12% |
100+ | € 17,89 | 21.49% |
200+ | € 14,68 | 35.56% |
500+ | € 14,11 | 38.08% |
1000+ | € 12,63 | 44.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 634 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.34 kN |
Statisch draaggetal | 0.523 kN |