€ 25,62/ stukexcl. btw
€ 31,00incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,62 | - |
50+ | € 23,03 | 10.11% |
100+ | € 20,19 | 21.18% |
200+ | € 16,12 | 37.07% |
500+ | € 15,59 | 39.16% |
1000+ | € 14,11 | 44.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 627 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 3.287 kN |
Statisch draaggetal | 1.379 kN |