Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 627 2RS

  • ERIKS:12478392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 25,62/ stukexcl. btw

€ 31,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,62

-

50+

€ 23,03

10.11%

100+

€ 20,19

21.18%

200+

€ 16,12

37.07%

500+

€ 15,59

39.16%

1000+

€ 14,11

44.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
62
Type
627
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
3.287 kN
Statisch draaggetal
1.379 kN