€ 18,42/ stukexcl. btw
€ 22,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,42 | - |
50+ | € 16,61 | 9.83% |
100+ | € 14,97 | 18.76% |
200+ | € 14,44 | 21.63% |
500+ | € 13,57 | 26.33% |
1000+ | € 12,95 | 29.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 62 |
Type | 626 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.336 kN |
Statisch draaggetal | 0.896 kN |