Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 623 2Z

  • ERIKS:12478383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 16,45/ stukexcl. btw

€ 19,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,45

-

50+

€ 14,93

9.24%

100+

€ 13,28

19.25%

200+

€ 12,95

21.25%

500+

€ 12,09

26.48%

1000+

€ 10,98

33.23%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
62
Type
623
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1 mm
Dynamisch draaggetal
0.631 kN
Statisch draaggetal
0.219 kN