€ 16,45/ stukexcl. btw
€ 19,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,45 | - |
50+ | € 14,68 | 10.73% |
100+ | € 13,28 | 19.25% |
200+ | € 12,63 | 23.23% |
500+ | € 11,56 | 29.74% |
1000+ | € 10,98 | 33.23% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 608 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 3.293 kN |
Statisch draaggetal | 1.379 kN |