Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 607 2Z

  • ERIKS:12478377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,57

-

50+

€ 17,27

11.75%

100+

€ 14,97

23.53%

200+

€ 13,78

29.61%

500+

€ 13,28

32.14%

1000+

€ 12,63

35.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
607
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
2.336 kN
Statisch draaggetal
0.896 kN