€ 20,73/ stukexcl. btw
€ 25,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,73 | - |
50+ | € 18,63 | 10.13% |
100+ | € 16,77 | 19.06% |
500+ | € 14,97 | 27.79% |
1000+ | € 13,78 | 33.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 606 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1.2 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.263 kN |
Statisch draaggetal | 0.846 kN |