€ 20,73/ stukexcl. btw
€ 25,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,73 | - |
50+ | € 18,63 | 10.13% |
100+ | € 16,74 | 19.25% |
200+ | € 13,28 | 35.92% |
500+ | € 12,38 | 40.29% |
1000+ | € 11,23 | 45.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 605 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 1 mm |
Dynamisch draaggetal | 1.329 kN |
Statisch draaggetal | 0.507 kN |