Eriks
EZO

EZO Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F 604 2Z

  • ERIKS:12478371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniatuurkogellager met flens.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,95/ stukexcl. btw

€ 15,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,95

-

50+

€ 11,56

10.77%

100+

€ 10,04

22.51%

200+

€ 9,21

28.88%

500+

€ 8,64

33.32%

1000+

€ 8,10

37.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
604
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Flensdikte
1 mm
Dynamisch draaggetal
0.957 kN
Statisch draaggetal
0.35 kN