€ 20,19/ stukexcl. btw
€ 24,43incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,19 | - |
50+ | € 17,89 | 11.42% |
100+ | € 15,79 | 21.79% |
200+ | € 13,78 | 31.77% |
500+ | € 13,28 | 34.22% |
1000+ | € 12,63 | 37.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 602 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2.5 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Flensdikte | 0.9 mm |
Dynamisch draaggetal | 0.552 kN |
Statisch draaggetal | 0.177 kN |